曜日別特売
33503680 大福鉢 福井クラフト 05207758

33503680 大福鉢 福井クラフト 05207758
33503680 大福鉢 福井クラフト 05207758

大福鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●サイズ(W):130mm●サイズ(H):79mm●重量:123g●容量:550mL●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4628-05注文コード05207758品番33503680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250
仕様●サイズ(W):130mm●サイズ(H):79mm●重量:123g●容量:550mL●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4628-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする