福井クラフト
富貴鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):164mm●サイズ(H):90mm●重量:265g●容量:1160mL●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4628-12
注文コード
05207828
品番
33503570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,150
この商品は
仕様・アズワン品番
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):164mm●サイズ(H):90mm●重量:265g●容量:1160mL●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4628-12