トライタンピルスナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4631-33 注文コード05209000 品番30000732
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):60mm●サイズ(H):200mm●重量:160g●容量:320mL●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂) アズワン品番68-4631-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする