51023755 トライタン380cc ビアグラス 福井クラフト 05209045

51023755 トライタン380cc ビアグラス 福井クラフト 05209045
51023755 トライタン380cc ビアグラス 福井クラフト 05209045

トライタン380cc ビアグラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4631-40注文コード05209045品番51023755
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):73mm●サイズ(H):180mm●重量:200g●容量:380mL●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)アズワン品番68-4631-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする