福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
トライタンリムプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):236mm●サイズ(H):20mm●重量:215g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
アズワン品番
68-4631-69
注文コード
05209341
品番
50024275
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):236mm●サイズ(H):20mm●重量:215g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
アズワン品番
68-4631-69