21cm T スコールカット深鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4631-80 注文コード05209447 品番40421920
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):210mm●サイズ(H):75mm●重量:360g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂) アズワン品番68-4631-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする