福井クラフト
ダイヤ紋小付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4631-86
注文コード
05209508
品番
30160350
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):68mm●サイズ(H):45mm●重量:100g●材質:ガラス
アズワン品番
68-4631-86