DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の リーマ
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S DH-FHR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
7.01
注文コード
05209627
品番
DH-FHR-7.01
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
が
112
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
7.01
材質
超硬
全長(mm)
160
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
8
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
PVDコーティング(DHコート)