福井クラフト
鉢 透明/縁金
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(H):53mm●重量:420g●材質:ガラス
注文コード
05209736
品番
80116010
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(H):53mm●重量:420g●材質:ガラス
アズワン品番
68-4632-17