福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン ひねり小判内波筋皿 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):182mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):30mm●重量:129g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05210260
品番
51024670
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):182mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):30mm●重量:129g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-44