福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
タコ長角盛鉢 小 白グロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):355mm●サイズ(D):185mm●サイズ(H):69mm●重量:512g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05210716
品番
83360280
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):355mm●サイズ(D):185mm●サイズ(H):69mm●重量:512g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-21