DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の リーマ
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S DX-DHSR-OH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05210887
品番
DX-DHSR-OH-103
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,840
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10.3
刃長(mm)
50
全長(mm)
130
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
12
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
首下長(mm)
65
コーティング
TiCNコーティング