画像準備中

リーマ 超硬S DX-DHSR-OH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05210984 品番 DX-DHSR-OH-038
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
刃径(Φmm)3.8 刃長(mm)20 全長(mm)70 材質超硬 シャンク径(Φmm)4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 首下長(mm)35 コーティングTiCNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする