A-502 2層マスク 100枚x30箱セット アルフォーインターナショナル 05211511 A-502 2層マスク 100枚x30箱セット アルフォーインターナショナル 05211511

2層マスク 100枚x30箱セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(3000枚) 注文コード 05211511 品番 A-502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

『2層マスク』は、層が2層のため呼吸がしやすいマスクです。 素材が薄いため軽く、長時間着用しても負担が少ないです。2層構造により、ある程度の飛沫を防止する効果が期待できます。食品加工工場や飲食店など異物混入を防ぎたい場所や、軽作業や屋外での作業時での着用が効果的です。

用途食品加工工場や飲食店など異物混入を防ぎたい場所や、軽作業や屋外での作業時での着用に。 セット内容1箱100枚入り×30箱 寸法(mm)175×95 タイプ耳掛け 層の数2層
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする