『3層プリーツマスク』の50枚x50箱セット商品です。外側の層が大きな粒子を捕集し、中央のフィルター層がより小さな粒子を捕集することで、空気中の微粒子ウイルス飛沫を99%カットできます。プリーツによって顔に沿う形状になり、隙間ができにくく、より高い防護効果が期待できます。プリーツが立体的な空間を作り出し、3層構造でありながら、比較的通気性がよく、呼吸がしやすいです。折りたたんでコンパクトに収納できるため、携帯に便利です。