福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):362mm●サイズ(D):362mm●サイズ(H):36mm●重量:1370g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05212491
品番
51022430
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):362mm●サイズ(D):362mm●サイズ(H):36mm●重量:1370g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4635-93