福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 腰丸長角盛皿 ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):353mm●サイズ(D):229mm●サイズ(H):32mm●重量:687g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05212561
品番
51022510
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):353mm●サイズ(D):229mm●サイズ(H):32mm●重量:687g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4636-06