画像準備中

リーマ 超硬S S-NVR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6.99 注文コード05212725 品番S-NVR 6.99
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は刃径など200種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)6.99 刃長(mm)60 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)7 材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする