画像準備中

リーマ 超硬S S-NVR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)11.05 注文コード05213583 品番S-NVR 11.05
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は刃径など200種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)11.05 刃長(mm)75 全長(mm)115 シャンク径(Φmm)11 材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする