TA370フライトプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4638-38 注文コード05213909 品番17412170
9月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):370mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):21mm●重量:480g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4638-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする