福井クラフト
TA39長角バイキングプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4638-42
注文コード
05213945
品番
55012180
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):387mm●サイズ(D):267mm●サイズ(H):22mm●重量:410g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4638-42