50022935 TA29cm 渕付バイキングプレート 福井クラフト 05214381

TA29cm 渕付バイキングプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4638-83注文コード05214381品番50022935
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●サイズ(W):292mm●サイズ(D):276mm●サイズ(H):23mm●重量:291g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4638-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする