福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱30cm 角渕付9点プレート
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4639-01
注文コード
05214496
品番
51031100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):28mm●重量:334g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4639-01