福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
8.5寸 超耐ダイヤ松花堂
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05214810
品番
88022345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(D):270mm●サイズ(H):65mm●重量:696g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4639-37