50023045 8.5寸用九ツ仕切 福井クラフト 05214925

8.5寸用九ツ仕切

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05214925品番50023045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
仕様●サイズ(W):235mm●サイズ(D):235mm●サイズ(H):36mm●重量:236g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4639-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする