福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角スクウェプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):137mm●サイズ(D):136mm●サイズ(H):15mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4639-71
注文コード
05215038
品番
50028660
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):137mm●サイズ(D):136mm●サイズ(H):15mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4639-71