50023230 TA30cm 丸渕付7ップレート 福井クラフト 05215607

TA30cm 丸渕付7ップレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番68-4640-45注文コード05215607品番50023230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
仕様●サイズ(W):299mm●サイズ(H):22mm●重量:320g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4640-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする