福井クラフト
TA30cm 丸渕付7ップレート
仕様
●サイズ(W):299mm●サイズ(H):22mm●重量:320g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05215616
55013180
68-4640-46
¥2,950
¥
2,698
¥2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215641
55013210
68-4640-48
¥3,850
¥
3,598
¥3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215650
55013205
68-4640-49
¥4,200
¥
3,898
¥4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215607
50023230
68-4640-45
¥2,000
取扱い終了
返品不可
05215625
55202760
68-4640-47
¥2,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください