福井クラフト
TA30cm 丸渕付7ップレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4640-47
注文コード
05215625
品番
55202760
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,750
仕様
●サイズ(W):299mm●サイズ(H):22mm●重量:320g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4640-47