55204020 9.2寸 タレ長角盛皿 福井クラフト 05215887

9.2寸 タレ長角盛皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4640-78注文コード05215887品番55204020
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●サイズ(W):278mm●サイズ(D):158mm●サイズ(H):20mm●重量:240g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4640-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする