福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
7.5寸 正角玉手重
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):218mm●サイズ(D):218mm●サイズ(H):16mm●重量:240g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4641-21
注文コード
05216246
品番
93118390
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):218mm●サイズ(D):218mm●サイズ(H):16mm●重量:240g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4641-21