画像準備中

リーマ 超硬S SUP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.28 注文コード05216968 品番SUP-1.28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,540
この商品は刃径など200種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)1.28 刃長(mm)10 全長(mm)41 シャンク径(Φmm)1.5 材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 首下長(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする