福井クラフト
長角大宝盛皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):305mm●サイズ(D):217mm●サイズ(H):37mm●重量:405g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4642-17
注文コード
05217190
品番
50023310
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):305mm●サイズ(D):217mm●サイズ(H):37mm●重量:405g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4642-17