福井クラフト
長角大宝盛皿
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):358mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):41mm●重量:595g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4642-18
注文コード
05217199
品番
50023315
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):358mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):41mm●重量:595g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4642-18