福井クラフト
長角大宝盛皿
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):412mm●サイズ(D):292mm●サイズ(H):42mm●重量:765g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4642-19
注文コード
05217208
品番
50023320
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):412mm●サイズ(D):292mm●サイズ(H):42mm●重量:765g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4642-19