福井クラフト
長角大宝盛皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):469mm●サイズ(D):332mm●サイズ(H):42mm●重量:1000g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4642-20
注文コード
05217217
品番
50023325
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):469mm●サイズ(D):332mm●サイズ(H):42mm●重量:1000g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4642-20