福井クラフト
長角大宝盛皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):305mm●サイズ(D):217mm●サイズ(H):37mm●重量:405g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4642-27
注文コード
05217235
品番
51098540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
仕様・アズワン品番
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):305mm●サイズ(D):217mm●サイズ(H):37mm●重量:405g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4642-27