福井クラフト
長角大宝盛皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):469mm●サイズ(D):332mm●サイズ(H):42mm●重量:1000g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4642-30
注文コード
05217269
品番
51098570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,750
この商品は
仕様・アズワン品番
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):469mm●サイズ(D):332mm●サイズ(H):42mm●重量:1000g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4642-30