曜日別特売
51098980 長角大宝盛皿 福井クラフト 05217375

長角大宝盛皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):237mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):35mm●重量:235g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4642-41注文コード05217375品番51098980
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様●サイズ(W):237mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):35mm●重量:235g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4642-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする