曜日別特売
51099000 長角大宝盛皿 福井クラフト 05217400

長角大宝盛皿

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●サイズ(W):358mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):41mm●重量:595g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4642-43注文コード05217400品番51099000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様●サイズ(W):358mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):41mm●重量:595g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4642-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする