曜日別特売
51098660 長角大宝盛皿 福井クラフト 05217461

51098660 長角大宝盛皿 福井クラフト 05217461
51098660 長角大宝盛皿 福井クラフト 05217461

長角大宝盛皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):412mm●サイズ(D):292mm●サイズ(H):42mm●重量:765g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4642-49注文コード05217461品番51098660
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様●サイズ(W):412mm●サイズ(D):292mm●サイズ(H):42mm●重量:765g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4642-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする