小判深盛皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):365mm●サイズ(D):285mm●サイズ(H):42mm●重量:510g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4642-72 注文コード05217689 品番55203090
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様・アズワン品番30種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):365mm●サイズ(D):285mm●サイズ(H):42mm●重量:510g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4642-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする