福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小判深盛皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):398mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):42mm●重量:634g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4642-79
注文コード
05217759
品番
55203040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
仕様・アズワン品番
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):398mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):42mm●重量:634g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4642-79