福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
宴小判盛皿
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):630mm●サイズ(D):445mm●サイズ(H):25mm●重量:1275g●材質:ABS樹脂
注文コード
05217786
品番
55203160
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):630mm●サイズ(D):445mm●サイズ(H):25mm●重量:1275g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-01