宴小判盛皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):540mm●サイズ(D):380mm●サイズ(H):25mm●重量:770g●材質:ABS樹脂 注文コード05217908 品番55004585
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):540mm●サイズ(D):380mm●サイズ(H):25mm●重量:770g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4642-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする