福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菱形盛込器 裏黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):455mm●サイズ(D):305mm●サイズ(H):48mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-10
注文コード
05218005
品番
50023405
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):455mm●サイズ(D):305mm●サイズ(H):48mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-10