福井クラフト
波渕バイキングトレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(D):227mm●サイズ(H):33mm●重量:365g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-20
注文コード
05218100
品番
51310020
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(D):227mm●サイズ(H):33mm●重量:365g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-20