福井クラフト
波渕バイキングトレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):357mm●サイズ(D):296mm●サイズ(H):41mm●重量:745g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-27
注文コード
05218170
品番
51310950
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):357mm●サイズ(D):296mm●サイズ(H):41mm●重量:745g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-27