福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
清水鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):365mm●サイズ(H):45mm●重量:850g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4644-15
注文コード
05218800
品番
51352470
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):365mm●サイズ(H):45mm●重量:850g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4644-15