福井クラフト
神龍鉢 金粉蒔
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):333mm●サイズ(H):44mm●重量:675g●材質:ABS樹脂
注文コード
05219710
品番
55004240
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):333mm●サイズ(H):44mm●重量:675g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4645-07